{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | GARANT Master Uni | |
Vertandingstype | Ongelijke vertanding | |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | |
Snijmateriaal | HM TiAlN | |
Coating | TiAlN | |
Vormbeschrijving | Druppel | |
Kop-⌀ | 12 mm | |
Koplengte | 20 mm | |
Totale lengte | 60 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 540222 E1220 | |
EAN/GTIN | 4062406587031 | |
Nummer fabrikant | 540222 E1220 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stiftfrees gecoat GARANT Master Uni – middel E1220
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
55,80 €
€ 39,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
61,40 €
€ 60,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 32,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 46,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 61,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vormbeschrijving | Druppel | Druppel | Druppel | Druppel | Druppel |
Totale lengte | 60 mm | 220 mm | 60 mm | 60 mm | 220 mm |
Kop-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Snijmateriaal | HM TiAlN | HM | HM | HM | HM |
Serie | GARANT Master Uni | Vertanding Z7 | Vertanding Z7 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni |
Producttype | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees |
Koplengte | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |