{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | GARANT Master Uni | |
Vertandingstype | Ongelijke vertanding | |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | |
Snijmateriaal | HM TiAlN | |
Coating | TiAlN | |
Vormbeschrijving | Cilindrisch met kopvertanding | |
Kop-⌀ | 16 mm | |
Koplengte | 25 mm | |
Totale lengte | 65 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 540222 AS1625 | |
EAN/GTIN | 4062406586751 | |
Nummer fabrikant | 540222 AS1625 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stiftfrees gecoat GARANT Master Uni – middel AS1625
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 75,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
67,40 €
€ 66,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
58 stuks direct leverbaar
€ 44,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 62,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
193 stuks direct leverbaar
€ 67,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vormbeschrijving | Cilindrisch met kopvertanding | Cilindrisch met kopvertanding | Cilindrisch met kopvertanding | Cilindrisch met kopvertanding | Cilindrisch met kopvertanding |
Totale lengte | 65 mm | 65 mm | 70 mm | 65 mm | 65 mm |
Kop-⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Snijmateriaal | HM TiAlN | HM | HM | HM | HM DLC |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | zeer grof (non-ferro / alu) | middel | middel | zeer grof |
Schacht-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Producttype | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees |