beschermhuls voor meethuls voor MultiCheck digitaal M5

Artikelnummer: 486515 M5
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadspoed 0,8 mm
    Schroefdraad M13×1 6g
    Diameter 15 mm
    Materiaal 1.4305
    Producttype Beschermhuls

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 486515 M5
    EAN/GTIN 4046122634965

    Omschrijving

    T.b.v.:

    Basisapparaat 486511 gr. 2-10 resp. meethuls 486512 gr. 2-10.