beschermhuls voor meethuls voor MultiCheck digitaal M12

Artikelnummer: 486515 M12
Nieuw product.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 1,75 mm
Schroefdraad M22×1 6g
Diameter 23,5 mm
Materiaal 1.4305
Producttype Beschermhuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 486515 M12
EAN/GTIN 4046122634880

Omschrijving

T.b.v.:

Basisapparaat 486511 gr. 12-20 resp. meethuls 486512 gr.12-20.