beschermhuls voor meethuls voor MultiCheck digitaal M14

Artikelnummer: 486515 M14
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadspoed 2 mm
Schroefdraad M22×1 6g
Diameter 23,5 mm
Materiaal 1.4305
Producttype Beschermhuls

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 486515 M14
EAN/GTIN 4046122634897

Omschrijving

T.b.v.:

Basisapparaat 486511 gr. 12-20 resp. meethuls 486512 gr.12-20.