Meetdoorn standaard OD 60-80 mm

Artikelnummer: 435154 60-80

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 40,70 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Huls-⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Herhalingsnauwkeurigheid 1 µm
Tolerantieveld A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; D; D; Z; ZA; ZB; ZC
Kwaliteit 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
Nominale maat 60,000 mm - 80,000 mm
Hulsmaat H 33 mm
Kopmaat h 4 mm
Tastkracht 2 N
Producttype Boringsmeetdoorn meetkop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 435154 60-80
EAN/GTIN 2050001676979
Nummer fabrikant 30600000

Omschrijving

Uitvoering:

OD-boringsmeetdoornen zijn mechanische 2-punts-vergelijkingsmeetgereedschappen voor zeer hoge eisen. Meethulzen gehard. Voor boringen van 3 − 100 mm. Centreren door de meethuls verhindert kiepfouten en garandeert daarmee de hoogst mogelijke nauwkeurigheid, onafhankelijk van de gebruiker. Bepalen van het omkeerpunt niet nodig. Voor de weergave kunnen (fijn-)meetklokken met schacht-⌀ 8 h6 worden gebruikt.
  • Herhalingsnauwkeurigheid 1 µm.
  • Robuust en betrouwbaar.
  • Minimale meettijd en maximale meetzekerheid.
  • Draadaansluiting doorn / houder M10×1.

Toepassing:

Voor boringen van 3 − 100 mm. Voor de kwaliteitsbewaking in de serieproductie bij handmatig en automatisch meten.

Levering:

Meethuls met twee radiaal bewegende, 180° versprongen HM-tasters.

Accessoires:

Fijnmeetklok nr. 434674, inductieve fijnmeetklok nr. 434670, linksom draaiende meetklok 434807 maat 10, digitale meetklok 434322, houder voor meetdoorn nr. 435160, instelringen nr. 484030. Meetdiepteverlengstukken, hoekstukken en diepteaanslagen op aanvraag.

Tip:

bij bestelling a.u.b. tevens exacte boringstoleranties aangeven, bijvoorbeeld:
Nr. 435154 gr. 6−12 10H7,
Nr. 435154 gr. 6−12 10 + 0,15 / − 0,01,
Nr. 435154 gr. 6−12 9,990 / 10,15.
Bij gebruik van fijnmeetklokken is bovendien verlengstuk nr. 434920 gr. 10 of meettaster nr. 434900 gr. 16 nodig.
  • Meetdoornen voor grote boringen (tot ⌀ 500), smalle openingen en groeven, alsmede in 3-punts uitvoering op aanvraag.
  • Tolerantiebereik 10 µm of precisiepassing kwaliteit 5 en hoger op aanvraag.
  • Meetbereik > 0,2 mm op aanvraag.
  • Meetcontacten met een grotere radius en robijn-, keramiek- en DLC-coating verkrijgbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen