Fijnmeetklok 250/10 µm

Artikelnummer: 434674 250/10

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 20,50 / st.
  • € 32,10 / st.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

± meetbereik / aflezing (µm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    ± meetbereik 250 µm
    Aflezing 10 µm
    Meetkracht 1 N
    Vrije slag 2,5 mm
    Opspanschacht-⌀ h6 8 mm
    Meettechniek analoog
    Lengte 95 mm
    Breedte 63 mm
    Hoogte 20 mm
    Verpakking stevige box
    Producttype Fijnmeetklok

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 434674 250/10
    EAN/GTIN 4059192014025
    Nummer fabrikant 4332000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Saffiergelagerd, geheel gesloten meetwerk, uiterst robuust geconstrueerd, voor gebruik in de productie.
    Geringe omkeerspeling door nagenoeg spelingvrije, kogelgeleide taster.
    Ongevoelig voor zijdelingse krachten.
    Behuizing uit één stuk voor hoogste stabiliteit en nauwkeurigheid.
    Schokbescherming door overbrengingshefboom die bij overbelasting wordt gelicht.
    Constante meetkracht
    door torsieveer.
    Grote vrije slag voor het gemakkelijk invoeren van werkstukken. Aansluiten van vrijmaaktoets of draadontspanner (speciale accessoires) mogelijk.
    Duidelijk afleesbare schaal.
    2 tolerantiemarkeringen
    voor het vooraf instellen van de toegestane maximale afwijking.

    Uitvoering - afbeelding:

    Tolerantiemarkeringen
    Aansluiting
    voor draadontspanner nr. 434930
    Fijninstelling
    Vergrendelbaar (nulstelling).

    Toepassing:

    Als vergelijkingsmeetgereedschap voor serie- en stukscontrole.

    Accessoires:

    Draadontspanner nr. 434930.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen