{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 876 | |
Nauwkeurigheid | 00 mm | |
Vlakheid | 0,003 mm | |
Dikte | 50 mm | |
Aantal rubbervoeten | 4 | |
Gewicht | 25 kg | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Producttype | Meetplaat |
Artikelnummer | 430400 400X400 | |
EAN/GTIN | 2050001042613 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Granieten vlakplaat Nauwkeurigheid 00 400X400 mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 595,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 469,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vlakheid | 0,003 | 0,006 |
Nauwkeurigheid | 00 | 0 |
Gewicht | 25 | 25 |
Norm | DIN 876 | DIN 876 |
Testrapport | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent |
Dikte | 50 | 50 |
Producttype | Meetplaat | Meetplaat |