Granieten vlakplaat Nauwkeurigheid 00, Lengte×breedte: 2000X1000mm

Artikelnummer: 430400 2000X1000
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 876
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 876
Nauwkeurigheid 00 mm
Vlakheid 0,006 mm
Dikte 220 mm
Aantal ingezette stalen kogels 5
Gewicht 1.320 kg
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Meetplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 430400 2000X1000
EAN/GTIN 2050001949837

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal geselecteerd natuurlijk graniet.
  • Vrij van gebreken, homogene structuur.
  • Buigvast en torsiestijf.
  • Absoluut roestvast en zuurbestendig, laag warmtegeleidingsvermogen.
  • Microfijne oppervlaktebehandeling (diamantgelept). De toegestane toleranties worden onderschreden.
  • Buitenkanten optisch zorgvuldig gepolijst.
  • Voor een gelagerde opstelling zijn aan de onderkant oplegpunten (ingezette stalen kogels) aangebracht.
  • Harder dan gehard staal (6 − 7 volgens Mohs-schaal), niet magnetisch en niet elektrisch geleidend.

Nauwkeurigheid:

De eindproductie en controle hebben plaats in ruimtes die een computergestuurde klimaatregeling zijn voorzien. De gebruikte meetgereedschappen garanderen een exact aansluiten op nationale en internationale kalibratielaboratoria.
DIN 876/00 − ultrafijn diamantgelept voor de meetkamer.

Levering:

Inclusief testrapport, transportverpakking.
Inclusief ingezette stalen kogels.

Tip:

Op aanvraag: roestvrijstalen schroefdraadinzetstukken, stalen T-sleuven (voor nr. 430190 geen stalen T-sleuven mogelijk), nauwkeurigheid 000, andere maten, tussenliggende afmetingen. Levering niet franco.