{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 876 | |
Nauwkeurigheid | 00 mm | |
Vlakheid | 0,004 mm | |
Dikte | 100 mm | |
Aantal ingezette stalen kogels | 3 | |
Gewicht | 189 kg | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Producttype | Meetplaat |
Artikelnummer | 430400 1000X630 | |
EAN/GTIN | 2050001949806 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Granieten vlakplaat Nauwkeurigheid 00 1000X630 mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 1.695,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 1.340,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vlakheid | 0,004 | 0,008 |
Nauwkeurigheid | 00 | 0 |
Norm | DIN 876 | DIN 876 |
Testrapport | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent |
Dikte | 100 | 100 |
Aantal ingezette stalen kogels | 3 | 3 |
Producttype | Meetplaat | Meetplaat |