{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 876 | |
Nauwkeurigheid | 0 mm | |
Vlakheid | 0,007 mm | |
Dikte | 70 mm | |
Aantal ingezette stalen kogels | 3 | |
Gewicht | 83 kg | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Producttype | Meetplaat |
Artikelnummer | 430300 630X630 | |
EAN/GTIN | 2050001041470 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Granieten vlakplaat Nauwkeurigheid 0 630X630 mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 1.031,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 974,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vlakheid | 0,007 mm | 0,007 mm |
Nauwkeurigheid | 0 mm | 0 mm |
Gewicht | 83 kg | 83 kg |
Norm | DIN 876 | DIN 876 |
Testrapport | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent |
Dikte | 70 mm | 70 mm |
Aantal ingezette stalen kogels | 3 | 3 |