{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 876 | |
Nauwkeurigheid | 0 mm | |
Vlakheid | 0,009 mm | |
Dikte | 160 mm | |
Aantal ingezette stalen kogels | 5 | |
Gewicht | 460 kg | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Producttype | Meetplaat |
Artikelnummer | 430300 1200X800 | |
EAN/GTIN | 2050001949776 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Granieten vlakplaat Nauwkeurigheid 0 1200X800 mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 2.701,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 2.571,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vlakheid | 0,009 mm | 0,009 mm |
Nauwkeurigheid | 0 mm | 0 mm |
Gewicht | 460 kg | 460 kg |
Norm | DIN 876 | DIN 876 |
Testrapport | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent |
Dikte | 160 mm | 160 mm |
Producttype | Meetplaat | Meetplaat |