{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 876 | |
Nauwkeurigheid | 0 mm | |
Vlakheid | 0,006 mm | |
Dikte | 50 mm | |
Aantal rubbervoeten | 4 | |
Gewicht | 25 kg | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Producttype | Meetplaat |
Artikelnummer | 430300 400X400 | |
EAN/GTIN | 2050001040671 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Granieten vlakplaat Nauwkeurigheid 0 400X400 mm
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 496,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 469,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal rubbervoeten | 4 | 4 |
Nauwkeurigheid | 0 mm | 0 mm |
Gewicht | 25 kg | 25 kg |
Norm | DIN 876 | DIN 876 |
Testrapport | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent |
Dikte | 50 mm | 50 mm |
Producttype | Meetplaat | Meetplaat |