Aparato de medición para interiores de tres puntos 50-63 mm

Artikelnummer: 429250 50-63

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • 5,21 € / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • 38,38 € / st.
  • 50,78 € / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Capacidad de medición (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: Digimatic-aansluiting
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
    Meetbereik 50 mm - 63 mm
    Aflezing 0,001 mm
    Maximale afwijking 0,006 mm
    Aansluiting Digimatic-aansluiting
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 1
    Maat a 0,3 mm
    Standaardmeetdiepte 75 mm
    Meetdiepte met verlengstuk 225 mm
    Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
    Meettechniek Digitaal
    Testrapport Testrapport van de producent
    Verpakking stevige box
    Producttype 3-punts binnenmeetgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 429250 50-63
    EAN/GTIN 4946368636597
    Nummer fabrikant 568-370

    Omschrijving

    Ejecución:

    Aparatos de medición rápida de interiores de 3 puntos Borematic para medición de agujeros ciegos. Lectura clara y sin errores mediante gran pantalla de LCD con una altura de cifras de 11 mm. Indicador con posibilidad de giro de 330 . Las teclas de medición centran el tornillo de medición automáticamente en el taladro y garantizan un manejo sencillo. El ajuste de los palpadores de medición tiene lugar sin holgura, por medio de un cono de metal duro.
    Superficies de medición de acero templado recubierto de titanio.

    Ventaja:

    Medición muy rápida y repetitiva mediante ajuste rápido y autocentrado.

    Función:

    • El botón de valor de espera mantiene el resultado de la medición (p. ej. en posiciones de medición desfavorables).
    • Punto cero / medida absoluta permite puesta a cero en cualquier posición.
    • Indicación de pasa / no pasa para comprobar de forma sencilla los valores de tolerancia.
    • Ajuste rápido para una transición rápida del recorrido de medición.

    Volumen de suministro:

    Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

    Partes opcionales:

    Cable de datos Digimatic n.º 497080, prolongaciones n.º 429010,anillos de comprobación n.º 484030.

    Pieza de repuesto:

    Cabezal de medición de recambio n.° 429252.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen