Digitaal driepunts-binnenmeetgereedschap 12-16 mm

Artikelnummer: 429250 12-16

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 43,40 / st.
  • € 21,80 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: Digimatic-aansluiting
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
    Meetbereik 12 mm - 16 mm
    Aflezing 0,001 mm
    Maximale afwijking 0,005 mm
    Aansluiting Digimatic-aansluiting
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 1
    Maat a 0,3 mm
    Standaardmeetdiepte 53 mm
    Meetdiepte met verlengstuk 203 mm
    Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
    Meettechniek Digitaal
    Testrapport Testrapport van de producent
    Verpakking stevige box
    Producttype 3-punts binnenmeetgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 429250 12-16
    EAN/GTIN 4946368636474
    Nummer fabrikant 568-364

    Omschrijving

    Uitvoering:

    3-Punts-snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen Borematic voor blindgatmeting. Duidelijk afleesbaar zonder fouten via een grote LCD-weergave met cijferhoogte 11 mm. Display 330° draaibaar. De meettasters centreren de schroefmaat automatisch in de boring en garanderen een eenvoudige bediening. Het verstellen van de meettasters gebeurt spelingvrij met behulp van een hardmetalen conus.
    Meetvlakken van gehard staal met titaniumcoating.

    Voordeel:

    Zeer snel en herhalingsnauwkeurig meten door middel van snelverstelling en automatische centrering.

    Function:

    • Data storage button saves the measurement result (for instance in inaccessible measurement positions).
    • Zero point / absolute size enables zeroing at any position.
    • Good / Reject display for easy checking against tolerance values.
    • Quick adjustment for quick spanning of the distance to be measured.

    Supplied with:

    1 battery No. 081560 size 357.

    Optional extras:

    Digimatic data cable No. 497080, extensions No. 429010, setting rings No. 484030.

    Spare part:

    Spare micrometer head No. 429252.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen