• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

Knoopcel / speciale batterij, Batterijtype: 357

Artikelnummer: 081560 357
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
3.633 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Batterijtype Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 1
Chemische opbouw AgO rond
Batterij-aanduiding SR44
Internationaal type 357
Nominale spanning 1,5 V
oplaadbaar nee
Gewicht per stuk 3 g
Producttype Knoopcel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081560 357
EAN/GTIN 4013674025534
Nummer fabrikant 1516-0011
Manufacturer Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale hoogwaardige batterijen.
Ook voor digitale schuifmaten.