Knoopcel / speciale batterij SL760

Artikelnummer: 081560 SL760
op aanvraag
Op voorraad
361 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Batterijtype Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal inbegrepen batterijen 1
    Chemische opbouw Lithium-metaal
    Batterij-aanduiding LS14500
    Internationaal type SL760
    Nominale spanning 3,6 V
    oplaadbaar nee
    Gewicht per stuk 18 g
    Producttype Knoopcel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 081560 SL760
    EAN/GTIN 2050000966774
    Nummer fabrikant 950/01

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Speciale hoogwaardige batterijen.