{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6530 | |
Nominale T-groefmaat | 18 mm | |
Schroefdraad | M16 | |
Spanhoogte 2-voudige opspanning | 2 mm - 270 mm | |
Spanhoogte 4-voudige opspanning | 2 mm - 160 mm | |
Houten box lengte | 510 mm | |
Houten box breedte | 415 mm | |
Houten box hoogte | 50 mm | |
Producttype | Spanelement |
Artikelnummer | 375405 18/M16 | |
EAN/GTIN | 4020772083625 | |
Nummer fabrikant | 83626 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Assortiment spangereedschap, Nominale T-groefmaat / schroefdraad: 18/M16mm
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 883,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
€ 244,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Schroefdraad | M16 | M16 |
Spanhoogte 2-voudige opspanning | 2 mm - 270 mm | |
Nominale T-groefmaat | 18 mm | 18 mm |
Type | 6530 | |
Houten box breedte | 415 mm | |
Houten box lengte | 510 mm | |
Producttype | Spanelement | Spanelement |