{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6530 | |
Nominale T-groefmaat | 12 mm | |
Schroefdraad | M12 | |
Spanhoogte 2-voudige opspanning | 2 mm - 270 mm | |
Spanhoogte 4-voudige opspanning | 2 mm - 160 mm | |
Houten box lengte | 460 mm | |
Houten box breedte | 330 mm | |
Houten box hoogte | 50 mm | |
Producttype | Spanelement |
Artikelnummer | 375405 12/M12 | |
EAN/GTIN | 4020772083595 | |
Nummer fabrikant | 83592 |