{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 797 | |
Rombus | ja | |
Nominale T-groefmaat | 28 mm | |
Schroefdraad G | M24 | |
Lengte L | 250 mm | |
Draadlengte b | 150 mm | |
smalle steenbreedte a | 27,7 mm | |
Steenbreedte e | 44 mm | |
Hoogte k | 18 mm | |
Producttype | Groefbout |
Artikelnummer | 375335 28X250 | |
EAN/GTIN | 4020772087111 | |
Nummer fabrikant | 87114 |