Rombusschroef 14X50 mm

Artikelnummer: 375335 14X50
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale T-groefmaat×Lengte L (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 797
Rombus ja
Nominale T-groefmaat 14 mm
Schroefdraad G M12
Lengte L 50 mm
Draadlengte b 35 mm
smalle steenbreedte a 13,7 mm
Steenbreedte e 22 mm
Hoogte k 8 mm
Producttype Groefbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 375335 14X50
EAN/GTIN 4020772087296
Nummer fabrikant 87296

Omschrijving

Uitvoering:

  • Gesmeed
  • T-groeven gefreesd, gerolde schroefdraad.
  • Veredeld tot sterkteklasse 10.9.

Toepassing:

Op lange machinetafels wordt het achteraf inrichten van een spanplaats vergemakkelijkt. De spanschroef wordt van boven in de T-groef geplaatst.