{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 797 | |
Rombus | ja | |
Nominale T-groefmaat | 22 mm | |
Schroefdraad G | M20 | |
Lengte L | 125 mm | |
Draadlengte b | 85 mm | |
smalle steenbreedte a | 21,7 mm | |
Steenbreedte e | 35 mm | |
Hoogte k | 14 mm | |
Producttype | Groefbout |
Artikelnummer | 375335 22X125 | |
EAN/GTIN | 4020772086800 | |
Nummer fabrikant | 86801 |