Vorkspanijzer afgeschuind 26X250 mm

Artikelnummer: 371600 26X250
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleufbreedte×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6315B
Norm DIN 6315 B
Groefbreedte 26 mm
totale lengte 250 mm
Hoogte 40 mm
Breedte 66 mm
Voor spanschroeven M24
Producttype Spanijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 371600 26X250
EAN/GTIN 4020772070595
Nummer fabrikant 70599

Omschrijving

Materiaal:

Temperstaal, gelakt.