Vorkspanijzer afgeschuind 14X200 mm

Artikelnummer: 371600 14X200
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleufbreedte×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6315B
Norm DIN 6315 B
Groefbreedte 14 mm
totale lengte 200 mm
Hoogte 25 mm
Breedte 38 mm
Voor spanschroeven M12; M14
Producttype Spanijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 371600 14X200
EAN/GTIN 4020772070519
Nummer fabrikant 70516

Omschrijving

Materiaal:

Temperstaal, gelakt.