Vorkspanijzer afgeschuind 11X100 mm

Artikelnummer: 371600 11X100
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleufbreedte×totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6315B
Norm DIN 6315 B
Groefbreedte 11 mm
totale lengte 100 mm
Hoogte 20 mm
Breedte 31 mm
Voor spanschroeven M10
Producttype Spanijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 371600 11X100
EAN/GTIN 4020772070489
Nummer fabrikant 70482

Omschrijving

Materiaal:

Temperstaal, gelakt.