{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6316V | |
Groefbreedte a | 12 mm | |
Spanhoogte h | 28 mm - 58 mm | |
T-groefbout DIN 787 nr. 375300 | Maat 1212100 | |
Lengte L | 125 mm | |
Breedte B | 14 mm | |
Hoogte H | 20 mm | |
Afstand e punt tot groef | 44 mm | |
Groeflengte f | 40 mm | |
Producttype | Spanijzer |
Artikelnummer | 370720 12 | |
EAN/GTIN | 4020772071288 | |
Nummer fabrikant | 71282 |