Verstelbare spankikker gebogen, Groefbreedte a: 18mm

Artikelnummer: 370720 18
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Groefbreedte a (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 6316V
Groefbreedte a 18 mm
Spanhoogte h 36 mm - 69 mm
T-groefbout DIN 787 nr. 375300 Maat 1816125
Lengte L 160 mm
Breedte B 18 mm
Hoogte H 25 mm
Afstand e punt tot groef 51,5 mm
Groeflengte f 50 mm
Producttype Spanijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370720 18
EAN/GTIN 4020772071318
Nummer fabrikant 71316

Omschrijving

Uitvoering:

Spankikker, gelakt. Spanhoogte met steunschroef traploos instelbaar (zonder spanhendel).

Materiaal:

Temperstaal, boutsterkte 8.8 resp. 10.9 (afhankelijk van de maat!).

Levering:

Compleet met stelschroef en T-groefbout DIN 787 (nr. 375300).