Verstelbare spankikker gebogen 16 mm

Artikelnummer: 370720 16
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Groefbreedte a (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type 6316V
    Groefbreedte a 16 mm
    Spanhoogte h 36 mm - 71 mm
    T-groefbout DIN 787 nr. 375300 Maat 1616125
    Lengte L 160 mm
    Breedte B 18 mm
    Hoogte H 25 mm
    Afstand e punt tot groef 51,5 mm
    Groeflengte f 50 mm
    Producttype Spanijzer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 370720 16
    EAN/GTIN 4020772071301
    Nummer fabrikant 71308

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Spankikker, gelakt. Spanhoogte met steunschroef traploos instelbaar (zonder spanhendel).

    Materiaal:

    Temperstaal, boutsterkte 8.8 resp. 10.9 (afhankelijk van de maat!).

    Levering:

    Compleet met stelschroef en T-groefbout DIN 787 (nr. 375300).