{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type | 6 | |
H1 | 65 mm - 80 mm | |
Hoogte H2 | 29 mm | |
Lengte 1 | 60 mm | |
Fmax. | 11,7 kN | |
maximaal draaimoment | 45 Nm | |
Schroefdraad M | M12 | |
Producttype | Spanhaak |
Artikelnummer | 370071 6 | |
EAN/GTIN | 2050001886453 | |
Nummer fabrikant | K0015.12160 |