Spanhaak met kraag M12 2

Artikelnummer: 370071 2
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 2
H1 50 mm - 65 mm
Hoogte H2 29 mm
Lengte 1 50 mm
Fmax. 12,6 kN
maximaal draaimoment 45 Nm
Schroefdraad M M12
Producttype Spanhaak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370071 2
EAN/GTIN 2050001880291
Nummer fabrikant K0015.12050

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van temperstaal en gebruineerd.

Toepassing:

Direct inschroeven in een rasterboring, ook zonder verzinking.
Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.
Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

T.b.v.:

Hoogte-element nr. 370078.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen