Spanhaak met kraag M12 5

Artikelnummer: 370071 5
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 5
H1 65 mm - 80 mm
Hoogte H2 29 mm
Lengte 1 50 mm
Fmax. 12,6 kN
maximaal draaimoment 45 Nm
Schroefdraad M M12
Producttype Spanhaak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370071 5
EAN/GTIN 2050001886316
Nummer fabrikant K0015.12150

Omschrijving

Uitvoering:

Geheel van temperstaal en gebruineerd.

Toepassing:

Direct inschroeven in een rasterboring, ook zonder verzinking.
Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.
Voor ruimtebesparend spannen van werkstukken.

T.b.v.:

Hoogte-element nr. 370078.