Centrische machineklem basisapparaat Xtric 80XSP

Artikelnummer: 363000 80XSP
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Xtric
Spankracht tot maximaal 25 kN
Gewicht 2,7 kg
L 136 mm
B 80 mm
Hoogte H 40 mm
Spanbereik S1 0 mm - 42 mm
Spanbereik S2 74 mm - 110 mm
Langssleuf 20 mm
Pendelhoek ±2 graden
maximaal draaimoment 85 Nm
Sleutelwijdtematen 10 mm; 5 mm
Steekmaat onderkant 52 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires Xtric 80
Producttype Machineklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 363000 80XSP
EAN/GTIN 4062406229948
Nummer fabrikant 363000 80XSP

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer goede toegankelijkheid en perfect symmetrisch.
  • Compleet gehard en onderzijde fijngefreesd.
  • Spannen van onbewerkte en bewerkte delen met zeer minimale verheffing van bekken/delen.
  • Inclusief boringen voor LANG positioneringssysteem, afstembaar op GARANT ZeroClamp en Erowa ITS148 (gr. 50 en 80) via tussenplaat.
  • Zonder gereedschap wisselen van bekken. Door het omkeren van de bekken is een verandering van spanbereik mogelijk.
  • Automatiseringsinterface.
  • Geniaal systeem voor snelle wisseling van bekken zonder gereedschap.
  • Spankracht tot 25 kN bij 90 Nm draaimoment.
  • Snel en intuïtief te bedienen.
  • Herhalingsnauwkeurigheid <0,01 mm.
  • Schaalverdeling voor voorpositioneren van de spanmodules.
  • Spindelmoer met of zonder pendelfunctie.
  • Spanrand voor spanklemstukken.
  • Centruminstelling met pensleutel.

Toepassing:

Perfect voor de 5-zijdige bewerking. Centrische spanning.

T.b.v.:

Opzetbekken nr. 363010363045.

Levering:

Basisrail, spindel, spindelmoeren, spindelafdekking nr. 363083.

Accessoires:

Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten nr. 627424 gr. 5, kopgat-pensleutel nr. 628600 gr. 2, momentsleutel nr. 656050, dop nr. 642229, spanklemstukken nr. 363081 80 en 361165 CS1, GARANT spanpen nr. 363190, adapterplaten nr. 363079, 363080, 363085. Hoogteconsole nr. 363090 (in combinatie met nr. 363079). Montagestation nr. 358595 52/96.

Tip:

Bijbehorend opzetbekken nr. 363010363045 niet meegeleverd. Spansituatie S2 ontstaat door het kantelen van het bekken. Spanningsopeningen bij types XS en XSP en H verhelpen met verzonken opzetbekken.