{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Xtric | |
Spankracht tot maximaal | 25 kN | |
Gewicht | 3,2 kg | |
L | 170 mm | |
B | 80 mm | |
Hoogte H | 40 mm | |
Spanbereik S1 | 0 mm - 76 mm | |
Spanbereik S2 | 74 mm - 144 mm | |
Langssleuf | 20 mm | |
maximaal draaimoment | 85 Nm | |
Sleutelwijdtematen | 5 mm; 10 mm | |
Steekmaat onderkant | 52 mm | |
Kleurcode voor bijpassende accessoires | Xtric 80 | |
Producttype | Machineklem |
Artikelnummer | 363000 80SS5 | |
EAN/GTIN | 4062406338817 | |
Nummer fabrikant | 363000 80SS5 |