A-PTFNL 12-3G kotterbanken met een invalshoek van 91° en kniehevelklem voor negatieve driehoekige TNMX of TNMG beitelplaatjes.

Artikelnummer: 3603655
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITURNLD
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3603655
EAN/GTIN 7291075350791
Nummer fabrikant 3603655
L-nummer L23990 2052

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kotterstaven
  • Opnamediameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Dmin. zaagsnede 1″
  • Totale lengte (buitendiameter): 7″
  • Ashoogte (H): 0,7″

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Richting (HAND): Linkerhand
  • Functiebreedte (WF): 1/2 inch
  • Naam invoegen (MIID): TNMG 331-F3P
  • Dmin afsteken 1″
  • totale lengte (OAL): 7″
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP): -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF): -14 graden
  • Gereduceerde lichaamsdiameter (LDRED): 1,1″
  • Ashoogte (H): 0,7″

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen