PTGNR 2525M-16X 91° Lead Angle Lever Lock External Turning Tools Carrying Negative Triangular Inserts

Artikelnummer: 3603256
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITURNLD
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3603256
EAN/GTIN 7291075331509
Nummer fabrikant 3603256
L-nummer L23990 1475

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 150 mm, koplengte (LH) 20 mm

Kenmerk:

  • Richting (rechts)
  • Functionele lengte (LF) 150 mm
  • Functiebreedte (WF) 32 mm
  • Koplengte (links) 20 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) TNMX 1606, TNMG 1604
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) -6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) -6 graden
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen