F3P 196-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Flat Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 3427108
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3427108
EAN/GTIN 7291075461718
Nummer fabrikant 3427108
L-nummer L24050 1263

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 19,6 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 19, hoek, 1e stap (SIG) 133 Graden, freeslengte (LPR) 8,07 mm

Kenmerk:

  • Invalshoek 15 graden
  • Snijdiameter (DC) 19,6 mm
  • Functionele lengte (LF) 6,48 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 19 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 133 graden
  • Puntlengte (PL) 1,59 mm
  • Lengte kraag (LPR) 8,07 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen