HM90 F90A D3.00-7-1.00JHP 90° JHP vlakfrezen met HELI2000 en HELIMILL snijplaten

Artikelnummer: 3418504
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI2000 JET CUT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3418504
EAN/GTIN 7291075483925
Nummer fabrikant 3418504
L-nummer L23980 2752

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, Cutting item Count (CICT) 7, Hub diameter (DHUB) 2,2″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Arbor-stijl: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 3″
  • Snijdiameter (DC/DCX): 3″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijartikelen (CICT): 7
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,56″
  • Naafdiameter (DHUB): 2,2″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): HM90 ADKT1505PDR
  • Totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • Gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 graden

Geschikte producten

Inserts