HM90 F90AP D1.50-6-.75JHP 90° JHP vlakfrezen met HELI2000 en HELIMILL snijplaten

Artikelnummer: 3418496
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI2000 JET CUT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3418496
EAN/GTIN 7291075483888
Nummer fabrikant 3418496
L-nummer L23980 2747

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 6, Hub diameter (DHUB) 1,44″, totale lengte (OAL) 1,57″

Kenmerk:

  • Arbor-stijl: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • Snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijartikelen (CICT): 6
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,39″
  • Naafdiameter (DHUB): 1,44″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): HM90 APKT1003PDR
  • Totale lengte (OAL): 1,57″
  • Gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 graden