HM90 F90A D2.00-5-.75-JHP 90° JHP vlakfrezen met HELI2000 en HELIMILL snijplaten

Artikelnummer: 3418491
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELI2000 JET CUT
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3418491
    EAN/GTIN 7291075483901
    Nummer fabrikant 3418491
    L-nummer L23980 2741

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 5, Hub diameter (DHUB) 1,85″, totale lengte (OAL) 1,57″

    Kenmerk:

    • Arbor-stijl: A
    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
    • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC): 2″
    • Snijdiameter (DC/DCX): 2″
    • Snijrichting (HAND): Rechterhand
    • Aantal snijartikelen (CICT): 5
    • Maximale snijdiepte (APMX): 0,56″
    • Naafdiameter (DHUB): 1,85″
    • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): HM90 ADKT1505PDR
    • Totale lengte (OAL): 1,57″
    • Gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 graden

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen