IHP 160 IC948 Exchangeable Drilling Heads for DCN Drills, for Machining ISO P Materials (Non-alloy and Carbon Steel)

Artikelnummer: 3404180
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3404180
EAN/GTIN 7291075481846
Nummer fabrikant 3404180
L-nummer L24050 2041

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 16 mm, snij-inzetstuk maatcode (SSC) 16.0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Functionele lengte (LF) 6,88 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 16,0 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 2,42 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen