DCN 160-160-20R-10D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 10xD

Artikelnummer: 3387999
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Wisselplaatboor

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 3387999
    EAN/GTIN 7291075442380
    Nummer fabrikant 3387999
    L-nummer L24040 10

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijkantdiameter (DC) 16 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 16,0, totale lengte (OAL) 235,3 mm, effectieve lengte (LU) 162,4 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 16 mm
    • Snijdiameter, max. (DCX) 16,9 mm
    • Snijdiameter, min. (DCN) 16 mm
    • Bundeldiameter (DF) 25 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 16,0 in
    • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 160
    • Totale lengte (OAL) 235,3 mm
    • Puntlengte (PL) 2,42 mm
    • Lengte kraag (LPR) 185,3 mm
    • Effectieve lengte (LU) 162,4 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen