DCNS 160-048-160B-3D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 3xD, Suitable for Chamfering Holders

Artikelnummer: 3203019
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOUNICHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203019
EAN/GTIN 7291075297799
Nummer fabrikant 3203019
L-nummer L24040 1226

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 16 mm, code snijplaatzitting (SSC) 16,0, totale lengte (OAL) 117,7 mm, effectieve lengte (LU) 50,42 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 16,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 16 mm
  • Functionele lengte (LF) 66,79 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 16,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 160
  • Totale lengte (OAL) 117,7 mm
  • Puntlengte (PL) 2,42 mm
  • Lengte kraag (LPR) 69,6 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 50,42 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOUNICHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen