D3N 220-176-25R-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and a Round Shank, Drilling Depth 8xD

Artikelnummer: 3392186
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3392186
EAN/GTIN 7291075440676
Nummer fabrikant 3392186
L-nummer L24040 901

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijdiameter (DC) 22 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 22, totale lengte (OAL) 277,6 mm, effectieve lengte (LU) 180,69 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 22 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 22,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 22 mm
  • Bundeldiameter (DF) 32 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 22 in
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) H3P 220-IQ
  • Totale lengte (OAL) 277,6 mm
  • Puntlengte (PL) 4,69 mm
  • Lengte kraag (LPR) 221,62 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 180,69 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen