D3N 250-125-32R-5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 3363160
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3363160
EAN/GTIN 7291075425727
Nummer fabrikant 3363160
L-nummer L24040 102

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijdiameter (DC) 25 mm, maatcode snij-inzetzitting (SSC) 25, totale lengte (OAL) 237,1 mm, effectieve lengte (LU) 130,2 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 25 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 25,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 25 mm
  • Bundeldiameter (DF) 42 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 25 in
  • L/D-bereik 5xD
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) H3P 250
  • Totale lengte (OAL) 237,1 mm
  • Puntlengte (PL) 5,2 mm
  • Lengte kraag (LPR) 177,1 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 60 mm
  • Effectieve lengte (LU) 130,2 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen