Omschrijving:
Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 13 mm, code snijzitting (SSC) 13, totale lengte (OAL) 140,08 mm, effectieve lengte (LU) 67,91 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 13 mm
- Snijdiameter, max. (DCX) 13,4 mm
- Snijdiameter, min. (DCN) 13 mm
- Bundeldiameter (DF) 20 mm
- Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 13 in
- L/D-bereik 5xD
- Aanduiding van de snijplaat (MIID) H3P 130
- Totale lengte (OAL) 140,08 mm
- Puntlengte (PL) 2,91 mm
- Lengte kraag (LPR) 92,08 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 48 mm
- Effectieve lengte (LU) 67,91 mm