D3N 200-030-25A-1.5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 1.5xD

Artikelnummer: 3363009
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3363009
EAN/GTIN 7291075401578
Nummer fabrikant 3363009
L-nummer L24040 833

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijdiameter (DC) 20 mm, code snij-inzetzitting (SSC) 20, totale lengte (OAL) 127,24 mm, effectieve lengte (LU) 34,32 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 20,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 20 mm
  • Bundeldiameter (DF) 32 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 20 in
  • L/D-bereik 2xD
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) H3P 200
  • Totale lengte (OAL) 127,24 mm
  • Puntlengte (PL) 4,32 mm
  • Lengte kraag (LPR) 71,24 mm
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • Effectieve lengte (LU) 34,32 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen