D3N 145-022-16R-1.5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 1.5xD

Artikelnummer: 3362991
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3362991
EAN/GTIN 7291075401998
Nummer fabrikant 3362991
L-nummer L24040 64

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter (DC) 14,5 mm, maatcode snijplaatzitting (SSC) 14, totale lengte (OAL) 99,58 mm, effectieve lengte (LU) 24,85 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 14,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 14,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 14,5 mm
  • Bundeldiameter (DF) 20 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 14 in
  • L/D-bereik 2xD
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) H3P 145
  • Totale lengte (OAL) 99,58 mm
  • Puntlengte (PL) 3,1 mm
  • Lengte kraag (LPR) 51,58 mm
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • Effectieve lengte (LU) 24,85 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen