H3P 248-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 3353223
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3353223
EAN/GTIN 7291075395495
Nummer fabrikant 3353223
L-nummer L24050 2079

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 24,8 mm, snij-inzetstuk maatcode (SSC) 24, hoek, 1e stap (SIG) 135 graden, gereedschapslengte (LPR) 13,54 mm

Kenmerk:

  • Invalshoek 15 graden
  • Snijdiameter (DC) 24,8 mm
  • Functionele lengte (LF) 8,33 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 24 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 135 graden
  • Puntlengte (PL) 5,21 mm
  • Lengte kraag (LPR) 13,54 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen