H3P 209-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Artikelnummer: 3353049
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3353049
EAN/GTIN 7291075395181
Nummer fabrikant 3353049
L-nummer L24050 1147

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 20,9 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 20, hoek, 1e stap (SIG) 135 graden, freeslengte (LPR) 11,24 mm

Kenmerk:

  • Invalshoek 15 graden
  • Snijdiameter (DC) 20,9 mm
  • Functionele lengte (LF) 6,92 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 20 in
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 135 graden
  • Puntlengte (PL) 4,32 mm
  • Lengte kraag (LPR) 11,24 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen