D3N 160-128-20R-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and a Round Shank, Drilling Depth 8xD

Artikelnummer: 3348229
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3348229
EAN/GTIN 7291075440577
Nummer fabrikant 3348229
L-nummer L24040 1053

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijdiameter (DC) 16 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 16, totale lengte (OAL) 211,3 mm, effectieve lengte (LU) 131,44 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 16 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 16,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 16 mm
  • Bundeldiameter (DF) 25 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 16 in
  • Beschrijving van wisselplaat (MIID) H3P 160-IQ
  • Totale lengte (OAL) 211,3 mm
  • Puntlengte (PL) 3,44 mm
  • Lengte kraag (LPR) 161,25 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 131,44 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen